!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP/AIGUISER,12,250 TR/MIN,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,CÉR

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,12,250 TR/MIN,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,CÉR

3M

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,12,250 TR/MIN,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,CÉR close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
MEULE DÉCOUP/AIGUISER,12,250 TR/MIN,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,CÉR

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,12,250 TR/MIN,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,CÉR

3M

Prix en liquidation :
$5.21 / CHAQUE

Votre prix : 20,82 $ / CHAQUE
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
  • N° article MMM82278
  • N° de modèle du manufacturier 82278
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1393
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découper et à aiguiser de type 27 a un diamètre de 5 pouces avec une épaisseur de 1/8 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain abrasif en céramique, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 12 250 tr/min pour diverses applications de coupe et de meulage.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de découpe et de meule
  • SérieCubitron(TM) II
  • Matériau abrasif Grain de céramique
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)