!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE A5 + PAUME MICRO NITRILE VP

COUPE A5 + PAUME MICRO NITRILE VP

SUPERIOR GLOVE

COUPE A5 + PAUME MICRO NITRILE VP close
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
COUPE A5 + PAUME MICRO NITRILE VP

COUPE A5 + PAUME MICRO NITRILE VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.10 / PAIRE
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
  • N° article SUGPS18TAPN10
  • N° de modèle du manufacturier PS18TAPN-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.483 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • SérieTenActiv
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile microporeux
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Méthode d'amortissement des vibrations Non
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Les gants ne comportent pas d'additifs tels que l'acier ou la fibre de verre, ce qui garantit qu'ils n'irriteront pas la peau lorsqu'ils sont portés.
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non