Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs résistants aux coupures sont dotés d'une paume en daim synthétique et d'une barre de jointure en latex. Ils sont de niveau trois de coupe ANSI, de niveau trois de perforation ANSI et de niveau quatre d'abrasion ANSI.
Spécifications techniques
ArticleGant
Matériau de paumeMicrofibre, silicone
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurNoir
Série1051 The Breakdown
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Matériau des couturesCoton
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA3
Matériau du dos (gants)Spandex
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Compatible avec les écrans tactilesOui
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Taille - alphabétique2TG
Unité de ventePaire
Classement EN 3882016 4X33EP
Matériau de poignetNéoprène
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 83,47 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: