!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, BARRE AU NIVEAU DES ARTICULATIONS, NOIR, LATEX/DAIM/SYNTHÉTIQUE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, BARRE AU NIVEAU DES ARTICULATIONS, NOIR, LATEX/DAIM/SYNTHÉTIQUE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, BARRE AU NIVEAU DES ARTICULATIONS, NOIR, LATEX/DAIM/SYNTHÉTIQUE close
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
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, BARRE AU NIVEAU DES ARTICULATIONS, NOIR, LATEX/DAIM/SYNTHÉTIQUE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, BARRE AU NIVEAU DES ARTICULATIONS, NOIR, LATEX/DAIM/SYNTHÉTIQUE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.04 / PAIRE
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
  • N° article WAT1051X
  • N° de modèle du manufacturier 1051-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Incorporez ces gants résistants à l'abrasion fabriqués avec un mélange de daim et de tissus synthétiques pour une protection supérieure des mains. Formulés avec une paume en daim pour une prise ultra forte, ces gants noirs sont durables pour une utilisation intensive. La barre au niveau des articulations renforcée permet un soutien supplémentaire lors de l'utilisation de matériaux lourds.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de paumeMicrofibre, silicone
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurNoir
  • Série1051 The Breakdown
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 662 g
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3882016 4X33EP
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 3
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Taille - alphabétique TG
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Matériau des coutures Coton