!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE BOISSEAU EN RÉS,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5/3 X 2 PO X 5/8 PO-11,AC / OXYDE AL

MEULE BOISSEAU EN RÉS,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5/3 X 2 PO X 5/8 PO-11,AC / OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE BOISSEAU EN RÉS,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5/3 X 2 PO X 5/8 PO-11,AC / OXYDE AL close
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
MEULE BOISSEAU EN RÉS,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5/3 X 2 PO X 5/8 PO-11,AC / OXYDE AL

MEULE BOISSEAU EN RÉS,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5/3 X 2 PO X 5/8 PO-11,AC / OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.06 / CHAQUE
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
  • N° article CGW49004
  • N° de modèle du manufacturier 49004
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.56 lb

Informations sur le produit

Cette meule boisseau en résine à grain d'oxyde d'aluminium, a un régime maximal de 7 260 tr/min et est utilisée pour broyer des matériaux durs tels que le granit. Chaque roue mesure 5/3 x 2 pouces, d'abrasif 16 grains, et l'arbre mesure 5/8 po-11.

Spécifications techniques

  • ArticleTasse Sans Acier
  • SpécificationsA16Q6-B
  • Type de liantB (Résine)
  • Grain 16
  • Type de roue/meule 11 - Boisseau Conique