!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTEUR DE MEULE BOISSEAU, P/MONTAGE DE MEULES BOISSEAU 3⅛ PO TYPE-6 SUR MEULEUSES D'ANGLE 4½ PO À 6 PO

PROTECTEUR DE MEULE BOISSEAU, P/MONTAGE DE MEULES BOISSEAU 3⅛ PO TYPE-6 SUR MEULEUSES D'ANGLE 4½ PO À 6 PO

METABO

PROTECTEUR DE MEULE BOISSEAU, P/MONTAGE DE MEULES BOISSEAU 3⅛ PO TYPE-6 SUR MEULEUSES D'ANGLE 4½ PO À 6 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTEUR DE MEULE BOISSEAU, P/MONTAGE DE MEULES BOISSEAU 3⅛ PO TYPE-6 SUR MEULEUSES D'ANGLE 4½ PO À 6 PO

PROTECTEUR DE MEULE BOISSEAU, P/MONTAGE DE MEULES BOISSEAU 3⅛ PO TYPE-6 SUR MEULEUSES D'ANGLE 4½ PO À 6 PO

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO623276000
  • N° de modèle du manufacturier 623276000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Cette protection de meule boisseau convient pour le montage de meules boisseau de type 6 de 3⅛ po sur les meuleuses d'angle d'une taille comprise entre 4½ po et 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCapot de protection pour meule-boisseau
  • À utiliser avecMeuleuses d'angle
  • CaractéristiquesRéglable
  • Nb de pièces1
  • Pour le diamètre maximal de la roue 6 po
  • Application Travail des métaux, sûreté
  • Comprend (1) protège-meule boisseau
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande