!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE MÉTALLIQUE CIRCULAIRE TORSADÉE, 15 000 TR/MIN, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

BROSSE MÉTALLIQUE CIRCULAIRE TORSADÉE, 15 000 TR/MIN, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

NORTON

BROSSE MÉTALLIQUE CIRCULAIRE TORSADÉE, 15 000 TR/MIN, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO close
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
BROSSE MÉTALLIQUE CIRCULAIRE TORSADÉE, 15 000 TR/MIN, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

BROSSE MÉTALLIQUE CIRCULAIRE TORSADÉE, 15 000 TR/MIN, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 288,15 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN33492
  • N° de modèle du manufacturier 66252833492
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Éliminez les bactéries sur les surfaces grâce à cette brosse métallique torsadée qui a un régime maximal de 15 000 tours/minute et est dotée d'une protection pour protéger vos surfaces. Chacune mesure 2 3/4X5/8 11 pouces tandis que le fil mesure 0.14 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Coupe à Nœuds Torsadés
  • Diamètre de brosse2-3/4 po
  • Type de soies Fil à nœud torsadé standard
  • Diamètre de fil 0.020"