!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE FIBRE, MAUVE, 5 PO DIA, CERAM

DISQUE FIBRE, MAUVE, 5 PO DIA, CERAM

CUBITRON

DISQUE FIBRE, MAUVE, 5 PO DIA, CERAM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE FIBRE, MAUVE, 5 PO DIA, CERAM

DISQUE FIBRE, MAUVE, 5 PO DIA, CERAM

CUBITRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 1 015,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMAB10731
  • N° de modèle du manufacturier AB10731
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.956 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau abrasifCéramique
  • Grain36
  • Série1187C
  • Vitesse de fonctionnement maximale12 000 tr/min
  • CouleurMauve
  • Type d'abrasif Revêtu
  • Matériau de l'endos Fibre
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Couverture de revêtement Fermé
  • Taille du conducteur TN
  • Caractéristiques Conçue pour produire un plus grand nombre de pièces par disque tout en réduisant les déchets d'abrasif et les temps d'inactivité.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande