!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE FIBRE, MAUVE,4 1/2 PO DIA, CERAM

DISQUE FIBRE, MAUVE,4 1/2 PO DIA, CERAM

CUBITRON

DISQUE FIBRE, MAUVE,4 1/2 PO DIA, CERAM close
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
DISQUE FIBRE, MAUVE,4 1/2 PO DIA, CERAM

DISQUE FIBRE, MAUVE,4 1/2 PO DIA, CERAM

CUBITRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 883,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB09799
  • N° de modèle du manufacturier AB09799
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.118 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau abrasifCéramique
  • Grain36
  • Série1182C
  • Vitesse de fonctionnement maximale13 300 tr/min
  • CouleurMauve
  • Type d'abrasif Revêtu
  • Matériau de l'endos Fibre
  • Diamètre hors tout 4 1/2 po
  • Couverture de revêtement Ouvert
  • Taille du conducteur 7/8 po
  • Caractéristiques Conçue pour produire un plus grand nombre de pièces par disque tout en réduisant les déchets d'abrasif et les temps d'inactivité.