!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION CUBE,1VG3,CAP 300 LB,GRIS

CAMION CUBE,1VG3,CAP 300 LB,GRIS

APPROVED VENDOR

CAMION CUBE,1VG3,CAP 300 LB,GRIS close
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
CAMION CUBE,1VG3,CAP 300 LB,GRIS

CAMION CUBE,1VG3,CAP 300 LB,GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $495.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36FK93
  • N° de modèle du manufacturier 36FK93
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion cube à haute maniabilité
  • Capacité en pi³14 pi3
  • Capacité en boisseaux11.3 bu
  • Largeur hors tout32 po
  • Matériau de conteneurMDPE
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de rouletteStandard
  • Configuration de la roulette/roue(2) rigides, (2) pivotantes
  • Type de couvercle/protectionPas de couvercle/capot
  • Couvercle optionnelNo. de fabricant 5Z209
  • NormesRésine conforme aux normes de la FDA
  • Capacité de charge 300 lb
  • Capacité en verges cubes 0,5 vg³
  • Longueur hors tout 45 po
  • Hauteur hors tout 33 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Espace de montage de la roulette/roue Diamant
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Légende du contenant Aucun
  • Options de mobilité Manuel
  • Comprend Base en diamant et acier
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane