!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION CUBE,1VG3,CAP 1200 LB,NOIR

CAMION CUBE,1VG3,CAP 1200 LB,NOIR

APPROVED VENDOR

CAMION CUBE,1VG3,CAP 1200 LB,NOIR close
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
CAMION CUBE,1VG3,CAP 1200 LB,NOIR

CAMION CUBE,1VG3,CAP 1200 LB,NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,298.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36FL03
  • N° de modèle du manufacturier 36FL03
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 95.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion cube à haute maniabilité
  • Capacité en pi³27 pi3
  • Capacité en boisseaux21.7 bu
  • Largeur hors tout27 po
  • Matériau de conteneurMDPE
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de rouletteStandard
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivotantes
  • Type de couvercle/protectionPas de couvercle/capot
  • Couvercle optionnelNo. de fabricant 4VM70
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Capacité en verges cubes 1 vg³
  • Longueur hors tout 60 po
  • Hauteur hors tout 44 po
  • Couleur Noir
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Légende du contenant Aucun
  • Options de mobilité Manuel
  • Normes Résine conforme aux normes de la FDA