!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,2 PO

VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,2 PO

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,2 PO close
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
VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,2 PO

VANNE BILLE CS,EN LIGNE,EMBOIT,2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $448.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CFZ3
  • N° de modèle du manufacturier 4351002100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1795
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau2 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM A216 WCB
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion Emboîtement x emboîtement
  • Pression max. 1 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Réglage automatique
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 300 avec prise en PVC
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 5,28 po