!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE CS,EN LIGNE,FNPT,1 PO

VANNE BILLE CS,EN LIGNE,FNPT,1 PO

DYNAQUIP CONTROLS

VANNE BILLE CS,EN LIGNE,FNPT,1 PO close
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
VANNE BILLE CS,EN LIGNE,FNPT,1 PO

VANNE BILLE CS,EN LIGNE,FNPT,1 PO

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $208.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4TL59
  • N° de modèle du manufacturier VLE2.AK 1"
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1794
  • Poids à l’expédition 5.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier au carbone chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 3 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 425 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE chargé de carbone et graphite
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Acier nickelé
  • Caractéristiques Pour les procédés de régulation de débit des travaux agricoles et de fabrication, des travaux hydrauliques et pétrochimiques, des travaux de production de gaz, des travaux de pipelines et des travaux avec du pétrole brut: revêtement de corps extérieur en phosphate pour une résistance à la corrosion supérieure. Le corps hexagonal permet un montage rapide et facile. Construite aux États-Unis
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone