!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE ACR CRBN,ENLIGNE,FNPT,1 PO

VANNE BILLE ACR CRBN,ENLIGNE,FNPT,1 PO

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE ACR CRBN,ENLIGNE,FNPT,1 PO close
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
VANNE BILLE ACR CRBN,ENLIGNE,FNPT,1 PO

VANNE BILLE ACR CRBN,ENLIGNE,FNPT,1 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.73 / CHAQUE
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
  • N° article GGM32H964
  • N° de modèle du manufacturier 32H964
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier au carbone
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Matériau du joint de corpsRPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier au carbone
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 3 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 425 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Acier
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Longueur hors tout 3-15/16