!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT IND RESIST CORROSION,LAME 20 PO DIA

VENT IND RESIST CORROSION,LAME 20 PO DIA

MULTIFAN

VENT IND RESIST CORROSION,LAME 20 PO DIA close
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
VENT IND RESIST CORROSION,LAME 20 PO DIA

VENT IND RESIST CORROSION,LAME 20 PO DIA

MULTIFAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,393.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31CD77
  • N° de modèle du manufacturier B4E50TDF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 61.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel résistant à la corrosion
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)432
  • Tension (V)120 V CA
  • Débit d'air4 765 pi³/min
  • Régime (tr/min)1600
  • Type de montage du ventilateurMur avec bras de quai
  • Niveau sonore56 dB(A)
  • Hz60 Hz
  • Isolation de moteurClasse F
  • Protection thermiqueAuto
  • Longueur de cordon (ventilateurs)10 pi
  • Largeur25 po
  • Nb de lames6
  • Diamètre d'arbre35/64 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • ComprendBras de suspension en acier, support mural
  • Type de produitVentilateur industriel résistant à la corrosion
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/3 HP
  • Ampères 3,6
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Boîtier de moteur Air totalement fermé au-dessus
  • Type de moteur Permanent
  • Type de roulements Balle scellée
  • Hauteur 25 po
  • Profondeur 15 po
  • Matériau de lame Polypropylène
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Polypropylène
  • Fini de la grille protectrice Revêtement en poudre noire
  • Normes CE, cUL, ErP, OSHA
  • Applications environnementales Industrielle
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)