!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VNNE BILLES CPVC,UNION,PRISE/FNPT,1/2 PO

VNNE BILLES CPVC,UNION,PRISE/FNPT,1/2 PO

SPEARS

VNNE BILLES CPVC,UNION,PRISE/FNPT,1/2 PO close
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
VNNE BILLES CPVC,UNION,PRISE/FNPT,1/2 PO

VNNE BILLES CPVC,UNION,PRISE/FNPT,1/2 PO

SPEARS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3EMA2
  • N° de modèle du manufacturier 1839-005C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1797
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne, double union
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température73 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeTé verrouillable
  • Matériau de tigePVC-C
  • CaractéristiquesConception à double union
  • Matériau de base du corps de vanne à billePlastique
  • Longueur hors tout4,2 po
  • Matériau du corps PVC-C
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Emboîtement/FNPT x emboîtement/FNPT
  • Pression max. 235 lb/po² à 73 Degrees F
  • Matériau de bille PVC-C
  • Type de tige Safe-T-Shear
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Matériau du joint de corps FPM
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM F 1970, approuvé NSF