!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCL ETANCHE INTEMP DIA 1.550-1

COUVERCL ETANCHE INTEMP DIA 1.550-1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

COUVERCL ETANCHE INTEMP DIA 1.550-1 close
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
COUVERCL ETANCHE INTEMP DIA 1.550-1

COUVERCL ETANCHE INTEMP DIA 1.550-1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 170,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 341,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL74CM25WOA
  • N° de modèle du manufacturier HBL74CM25WOA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle étanche
  • À utiliser avecPrises simples à lame droite de 15 et 20A et prises Twist-Lock de 15A
  • Style de couvercleFermeture automatique
  • Matériau de couvercleThermoplastique
  • Hauteur4-9/16 po
  • NormesCSA
  • Boîte de montage Boîtes étanches FS ou FD
  • Orientation de montage Vertical
  • Nb de groupes 1
  • Couleur Jaune
  • Largeur 2-55/64 po
  • Comprend Vis de montage et joint d'étanchéité