!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNETS ÉLASTIQUES, SOUDÉ, G

COMBINAISON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNETS ÉLASTIQUES, SOUDÉ, G

MICROFLEX

COMBINAISON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNETS ÉLASTIQUES, SOUDÉ, G close
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
COMBINAISON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNETS ÉLASTIQUES, SOUDÉ, G

COMBINAISON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNETS ÉLASTIQUES, SOUDÉ, G

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.70 / CHAQUE
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
  • N° article ANLYE30W92-111-04
  • N° de modèle du manufacturier 68-3000-111-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison jaune Alphatec 3000 résistante aux produits chimiques est de taille grande et fabriquée en laminé chimique M3000. Elle intègre des éléments à haute visibilité. Son système à double glissière assure l'étanchéité aux liquides et élimine le besoin de bande adhésive. Elle a été entièrement testée contre les fuites vers l'intérieur et possède des poignets renforcés anti-goutte ainsi qu'une fermeture à glissière avec rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine27 po
  • Entrejambe31 po
  • Style de coutureSoudée
  • NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, EN 1149-1, ISO 11092, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • TailleGrand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 25 po
  • Matériau Tissu stratifié résistant aux produits chimiques
  • Série AlphaTec 3000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Caractéristiques Système à double glissière pour assurer un joint étanche aux liquides et pour éliminer l'utilisation de ruban adhésif, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, poignets doubles et rabats de bottes, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, antistatique et sans silicone
  • Type de fermeture Double glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,86 oz