!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, 4TG, 1,92OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, 4TG, 1,92OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, 4TG, 1,92OZ close
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
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, 4TG, 1,92OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, 4TG, 1,92OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 695,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLYY23B92-111-08
  • N° de modèle du manufacturier 68-2300-111-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 952
  • Poids à l’expédition 0.319 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison à capuche jaune Alphatec 2300 est de taille 4TG et fabriquée en polyéthylène. Elle intègre des éléments à haute visibilité. Elle a été testée contre les fuites vers l'intérieur et possède une capuche élastique en 3 parties adaptée au respirateur ainsi qu'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat anti-tempête. Son tissu bicomposé contrecollé résiste au délaminage.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable à capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine35 po
  • MatériauTissu stratifié résistant aux produits chimiques
  • SérieAlphaTec 2300
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueOui
  • Haute visibilitéOui
  • Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouceOui
  • Capuchon intégréOui
  • Taille4TG
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Bordée
  • Normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM F1671, AATCC 76, ISO 13982-2, ISO 11092, ISO 16604, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Capuchon élastique en trois pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, tissu bicomposé contrecollé léger, robuste et résistant au délaminage, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,92 oz
  • Épaisseur 65 gsm