!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, JAUNE, 4TG, 1,92OZ

COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, JAUNE, 4TG, 1,92OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, JAUNE, 4TG, 1,92OZ close
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
COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, JAUNE, 4TG, 1,92OZ

COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE SURJETÉE, JAUNE, 4TG, 1,92OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 673,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLYY23B92-103-08
  • N° de modèle du manufacturier 68-2300-103-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 952
  • Poids à l’expédition 0.319 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison à col jaune Alphatec 2300 est de taille 4TG et fabriquée en polyéthylène. Elle est haute visibilité. Elle possède un panneau dorsal respirant en tissu SMS pour réduire le risque de stress thermique dans les environnements de travail plus chauds et une capuche élastiquée en trois parties adaptée au respirateur. Elle a été testée contre les fuites vers l'intérieur et sa fermeture à glissière est pourvue d'un rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable à col
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine35 po
  • MatériauFilm de polyéthylène microporeux stratifié sur non-tissé de polypropylène filé-lié
  • SérieAlphaTec 2300
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesOui
  • AntistatiqueOui
  • Haute visibilitéOui
  • Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouceOui
  • Capuchon intégréNon
  • Taille4TG
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Bordée
  • Normes EN14126, EN1149-5, EN1073-2
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Panneaux dorsal perméable à l'air en tissu thermolié par fusion-soufflage (SMS) pour réduire les risques de stress thermique lors des travaux avec températures chaudes, capuchon élastique en trois pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, ajustement élastique ergonomique pour améliorer le confort, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,92 oz
  • Épaisseur 65 gsm