COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,4/PQT
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,4/PQT
DUPONT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Combinaison à capuchon jaune Tychem 2000 résistante aux produits chimiques, taille 4TG, en matériau haute densité enduit de polyéthylène. Conforme aux normes ASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034. Poignets/chevilles élastiques et rabat anti-tempête.
Spécifications techniques
Article Combinaisons à capuchon résistantes aux produits chimiques
Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête
Pour taille de poitrine 50-3/4 po - 54-1/4 po
Matériau Tychem 2000
Série Tychem 2000
Étanche aux gaz Non
Étanche aux liquides Oui
Caractéristiques Poignets et chevilles élastiques
Type de fermeture Fermeture à glissière sous patte
Pulvérisation réduite Oui
Poids du tissu 2,5 oz
Type de cheville Élastique
Couleur Jaune
Entrejambe 32-1/2 po
Style de couture Scellée
Normes ASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034
Comprend des couvre-bottes Non
Étanchéité à la pulvérisation Oui
Style de dos respirant Aucun
Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
Capuchon intégré Oui
Épaisseur 10 mil
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)