!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,COUTURES SURJETÉES,JN,G,12/PQT

COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,COUTURES SURJETÉES,JN,G,12/PQT

DUPONT

COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,COUTURES SURJETÉES,JN,G,12/PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,COUTURES SURJETÉES,JN,G,12/PQT

COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,COUTURES SURJETÉES,JN,G,12/PQT

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.48 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4LUD3
  • N° de modèle du manufacturier QC120SYLLG001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 950
  • Poids à l’expédition 7.53 lb

Informations sur le produit

Combinaison à col jaune Tychem 2000 résistante aux produits chimiques, de grande taille, en matériau haute densité enduit de polyéthylène. Conforme aux normes ASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034. Poignets/chevilles ouverts et rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons à col résistantes aux produits chimiques
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine38-1/4 po à 41-3/4 po
  • Entrejambe29 po
  • Style de coutureSurfilé
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréNon
  • Épaisseur10 mil
  • Type de cheville Ouverte
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 50 po
  • Matériau Tychem 2000
  • Série Tychem 2000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Caractéristiques Poignets et chevilles ouverts
  • Type de fermeture Fermeture sous patte, fermeture à glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 2,5 oz
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires