!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN,PROSHIELD60,FRM GLIS,CAPCH,TG

COMBIN,PROSHIELD60,FRM GLIS,CAPCH,TG

DUPONT

COMBIN,PROSHIELD60,FRM GLIS,CAPCH,TG close
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
COMBIN,PROSHIELD60,FRM GLIS,CAPCH,TG

COMBIN,PROSHIELD60,FRM GLIS,CAPCH,TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.65 / CHAQUE
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
  • N° article DUCNG127S-XL
  • N° de modèle du manufacturier NG127SWHXL0025NP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 948
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Proshield(R) Nexgen(R) combinaison
  • CouleurBlanc
  • Pour tour de tailleS.O.
  • MatériauFilm microporeux stratifié
  • SérieNG127SWH
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureGlissière/rabat-tempête
  • Capuchon intégréOui
  • TailleTG
  • Type de cheville Élastique
  • Pour taille de poitrine 40-3/4 po - 44-1/4 po
  • Entrejambe 27-3/4 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D751, D1117, D5034, D257, AATCC 127, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Caractéristiques Les vêtements Proshield 60 sont adaptés à la protection contre les particules non dangereuses, les éclaboussures de liquides légers et les aérosols. Dans de nombreuses applications industrielles, les vêtements Proshield 60 sont constitués d'un film microporeux laminé sur un substrat en polypropylène soudé.
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,8 oz/vg²
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)