!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE ÉTANCHE, PE, TG, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE ÉTANCHE, PE, TG, 1,4OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE ÉTANCHE, PE, TG, 1,4OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE ÉTANCHE, PE, TG, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC COL, PE, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, COUTURE ÉTANCHE, PE, TG, 1,4OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 234,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLWH15S92-100-05
  • N° de modèle du manufacturier 68-1500-100-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.175 lb

Informations sur le produit

Combinaison à col Alphatec 1500 blanche, taille TG, en SMS. Avec rabat-tempête. Les combinaisons de protection contre les liquides et les particules sont un vêtement unique offrant une couverture continue de la cheville au cou. Elles sont portées par-dessus les vêtements personnels et protègent l'avant, le dos, les bras et les jambes du travailleur.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable avec collet
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine29 po
  • Entrejambe31 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, méthode B
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • CaractéristiquesProtection éprouvée (filtration de 100 % des particules de 3 microns et plus), perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, sans silicone (caractéristique critique pour la peinture au pistolet), ajustement optimisé pour améliorer le confort et la sécurité, soumise à l'essai de pénétration de particules Kaken
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu1,4 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 27 po
  • Matériau Tissu thermolié par fusion-soufflage (SMS)
  • Série AlphaTec 1500
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Antistatique Oui
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Glissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouce Oui
  • Capuchon intégré Non
  • Taille TG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande