!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISNS,CHEVILLE ÉLASTIQ,FERM. ÉCLAIR,COUTURES DE LIAISON,BLNC,TAILLE PETITE,GAMMAGUARD

COMBINAISNS,CHEVILLE ÉLASTIQ,FERM. ÉCLAIR,COUTURES DE LIAISON,BLNC,TAILLE PETITE,GAMMAGUARD

GAMMAGUARD CE

COMBINAISNS,CHEVILLE ÉLASTIQ,FERM. ÉCLAIR,COUTURES DE LIAISON,BLNC,TAILLE PETITE,GAMMAGUARD close
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
COMBINAISNS,CHEVILLE ÉLASTIQ,FERM. ÉCLAIR,COUTURES DE LIAISON,BLNC,TAILLE PETITE,GAMMAGUARD

COMBINAISNS,CHEVILLE ÉLASTIQ,FERM. ÉCLAIR,COUTURES DE LIAISON,BLNC,TAILLE PETITE,GAMMAGUARD

GAMMAGUARD CE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $743.61 / CAISSE
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
  • N° article ENVCE11013CIS-S
  • N° de modèle du manufacturier CE11013CIS-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de combinaisons blanches de taille S est fabriqué en tissu Gammaguard avec des coutures liées, une fermeture à glissière et des chevilles élastiques. Ces combinaisons conviennent aux tours de poitrine de 34 à 36 po, avec taille de 34 à 36 po et entrejambe de 28 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Pour taille de poitrine34 po - 36 po
  • Entrejambe28 po
  • Style de coutureLiée
  • NormesISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8, ISO 9
  • CaractéristiquesL'emballage stérile protège contre la contamination pendant l'enfilage, GammaGuard CE aide à garder le porteur plus au frais que de nombreux tissus concurrents, résiste aux déchirures pour une protection accrue, répond à des normes de fabrication élevées, fabriqué dans une usine certifiée ISO, certificat de stérilité inclus dans chaque caisse.
  • Capuchon intégréNon
  • TaillePetit
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 34 po - 36 po
  • Matériau GammaGuard(R)
  • Série CE11013CIS
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 60 g/m²