!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMB., À COL, CHEV. OUV., FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE MOYNE, TYVEK POLYÉTH. 400

COMB., À COL, CHEV. OUV., FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE MOYNE, TYVEK POLYÉTH. 400

DUPONT

COMB., À COL, CHEV. OUV., FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE MOYNE, TYVEK POLYÉTH. 400 close
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
COMB., À COL, CHEV. OUV., FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE MOYNE, TYVEK POLYÉTH. 400

COMB., À COL, CHEV. OUV., FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE MOYNE, TYVEK POLYÉTH. 400

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.69 / CHAQUE
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
  • N° article DUCTY120S-MD
  • N° de modèle du manufacturier TY120SWHMD002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de combinaisons blanches résistantes à la pénétration taille medium est doté d'un col, d'une fermeture à glissière, d'un style de cheville ouvert et de coutures surjetées. Ils sont fabriqués à partir de tissu de polyéthylène breveté Tyvek 400 flash spun et offrent un contrôle efficace de la contamination. Elles conviennent à un tour de poitrine de 36 ¾ po à 40 ¼ po et un entrejambe de 28 ½ po. Pas pour la protection incendie.

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Tyvek(R) combinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine36-3/4 po - 40-1/4 po
  • Entrejambe28-1/2 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127, 16 CFR 1610 Classe 1
  • CaractéristiquesCol dégradé, poignets ouverts, chevilles ouvertes, rabats anti-tempête
  • Poids du tissu1,2 oz/vg²
  • Type de cheville Ouverte
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tyvek(R) - breveté flash-spun tissu polyéthylène
  • Série TY120SWH
  • Fermeture du poignet Ouvert
  • Type de fermeture Glissière
  • Taille Moyen