!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN,TYCHEM4000,POIGN/CHVIL ELSTC,M

COMBIN,TYCHEM4000,POIGN/CHVIL ELSTC,M

DUPONT

COMBIN,TYCHEM4000,POIGN/CHVIL ELSTC,M close
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
COMBIN,TYCHEM4000,POIGN/CHVIL ELSTC,M

COMBIN,TYCHEM4000,POIGN/CHVIL ELSTC,M

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.90 / CHAQUE
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
  • N° article DUCSL125TWHMD
  • N° de modèle du manufacturier SL125TWHMD000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête à fermeture adhésive
  • Pour taille de poitrine35-1/4 po - 38-3/4 po
  • Style de coutureCollé
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D5034, 16 CFR 1610 classe 1
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 27 po
  • Série SL125TWH
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Les coutures étanches offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les éclaboussures de liquides lourds. Une couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, un col couché, un rabat anti-tempête couvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, une ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau du poignet, une ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau de la cheville, répond aux exigences de l'industrie américaine en matière de pénétration sanguine (ASTM F1670) et virale (ASTM F1671) protégeant contre plusieurs risques d'exposition à des agents pathogènes transmissibles par voie sanguine.