!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMB., À CAPUCHE, CHEV.S/PGN ÉLAST.S, FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE L., TYVEK PE 400

COMB., À CAPUCHE, CHEV.S/PGN ÉLAST.S, FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE L., TYVEK PE 400

DUPONT

COMB., À CAPUCHE, CHEV.S/PGN ÉLAST.S, FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE L., TYVEK PE 400 close
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
COMB., À CAPUCHE, CHEV.S/PGN ÉLAST.S, FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE L., TYVEK PE 400

COMB., À CAPUCHE, CHEV.S/PGN ÉLAST.S, FRMTR ÉCL, COUT. SRG, BLC, TLE L., TYVEK PE 400

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.19 / CHAQUE
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
  • N° article DUCTY127S-LG
  • N° de modèle du manufacturier TY127SWHLG002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons à capuche blanches légères sont fabriquées à partir de Tyvek 400, un matériau en fibre de polyéthylène non tissé lié à la chaleur et à la pression, breveté, filé par flash. Cet ensemble de combinaisons de taille large est doté de coutures surjetées, de chevilles et de poignets élastiques, d'une fermeture à glissière et de manches montées. Ils conviennent aux tailles de poitrine de 39 ¾ po à 43 ¼ po et ont une entrejambe de 29 po.

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Tyvek(R) combinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine39-3/4 po - 43-1/4 po
  • Entrejambe29 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127, 16 CFR 1610 Classe 1
  • CaractéristiquesCapuche avec ouverture élastique autour du visage, conçue pour couvrir le cou et le menton et s'adapter au masque respiratoire, la fermeture à glissière plus longue s'étend jusqu'au menton pour couvrir complètement la zone du cou, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, bottes en Tyvek Fc avec revêtement spécial pour fournir une résistance accrue au dérapage, rabats anti-tempête.
  • Capuchon intégréOui
  • TailleGrand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tyvek(R) - breveté flash-spun tissu polyéthylène
  • Série TY127SWH
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 1,2 oz/vg²