!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,25/PQT

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,25/PQT

CONDOR

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,25/PQT close
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
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,25/PQT

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,25/PQT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.29 / PAQUET de 25
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
  • N° article CDR2KTN9
  • N° de modèle du manufacturier 2KTN9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 944
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable
  • CouleurBlanc
  • Pour tour de taille37 po
  • MatériauPolypropylène
  • SérieCondor
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueNon
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesOui
  • Pulvérisation réduiteNon
  • Type d'accessoireHooded Disposable Coveralls
  • TailleGrand
  • Type de cheville Bottines
  • Pour taille de poitrine 27 po
  • Entrejambe 30 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ANSI/ISEA 101, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, 16 CFR 1610, AATCC127
  • Comprend des couvre-bottes Oui
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Glissière
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Poids du tissu 1,03 oz
  • Épaisseur 32 mil