!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC COL, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC COUVRE-BOTTES, 5TG, 1,56OZ

COMBINAISON AVEC COL, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC COUVRE-BOTTES, 5TG, 1,56OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC COL, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC COUVRE-BOTTES, 5TG, 1,56OZ close
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
COMBINAISON AVEC COL, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC COUVRE-BOTTES, 5TG, 1,56OZ

COMBINAISON AVEC COL, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC COUVRE-BOTTES, 5TG, 1,56OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.86 / CHAQUE
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
  • N° article ANLWH18B92-103-09
  • N° de modèle du manufacturier 68-1800-103-5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 0.339 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison à col blanche Alphatec 1800 est de taille 5TG et fabriquée en polyéthylène. Elle répond aux normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, ISO 13982-2, ASTM E96, méthode B. Elle est perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire le risque de stress thermique, élastiquée pour offrir un confort ergonomique optimisé, et pourvue d'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable avec collet
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine37 po
  • MatériauFilm microporeux stratifié
  • SérieAlphaTec 1800
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueOui
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Capuchon intégréNon
  • Taille5TG
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Bordée
  • Normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, ISO 13982-2, ASTM E96, méthode B
  • Comprend des couvre-bottes Oui
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, ajustement élastique ergonomique pour améliorer le confort, le modèle avec bottines (107) est doté de semelles antidérapantes Surestep complètement plates pour améliorer la sécurité, l'usure et le confort, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,56 oz