!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 5TG, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 5TG, 1,4OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 5TG, 1,4OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 5TG, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 5TG, 1,4OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 317,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLWH15S92-101-09
  • N° de modèle du manufacturier 68-1500-101-5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.231 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuche Alphatec 1500 blanche, taille 5TG, en SMS. Conforme aux normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, Méthode B. Filtre 100 % des particules supérieures à 3 microns, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour aider à réduire le risque de stress thermique, ne contient pas de silicone et doté d'une fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine37 po
  • MatériauTissu thermolié par fusion-soufflage (SMS)
  • SérieAlphaTec 1500
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueNon
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Capuchon intégréOui
  • Taille5TG
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, méthode B
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques Protection éprouvée (filtration de 100 % des particules de 3 microns et plus), perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, sans silicone (caractéristique critique pour la peinture au pistolet), ajustement optimisé pour améliorer le confort et la sécurité, soumise à l'essai de pénétration de particules Kaken
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Non
  • Poids du tissu 1,4 oz
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires