Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Combinaison à col Alphatec 1500 blanche, taille 5TG, en SMS. Avec rabat-tempête. Les combinaisons de protection contre les liquides et les particules sont un vêtement unique offrant une couverture continue de la cheville au cou. Elles sont portées par-dessus les vêtements personnels et protègent l'avant, le dos, les bras et les jambes du travailleur.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison jetable avec collet
Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
Pour taille de poitrine37 po
MatériauTissu thermolié par fusion-soufflage (SMS)
SérieAlphaTec 1500
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesNon
AntistatiqueOui
Haute visibilitéNon
Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
Comprend des brides de pouceOui
Capuchon intégréNon
Taille5TG
Type de chevilleÉlastique
CouleurBlanc
Entrejambe31 po
Style de coutureSurjetée
NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, méthode B
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationNon
CaractéristiquesProtection éprouvée (filtration de 100 % des particules de 3 microns et plus), perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, sans silicone (caractéristique critique pour la peinture au pistolet), ajustement optimisé pour améliorer le confort et la sécurité, soumise à l'essai de pénétration de particules Kaken
Style de dos respirantAucun
Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
Pulvérisation réduiteOui
Poids du tissu1,4 oz
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 117,47 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 100,08 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: