!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURES SURJETÉES,5TG,25/PQT

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURES SURJETÉES,5TG,25/PQT

CONDOR

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURES SURJETÉES,5TG,25/PQT close
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
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURES SURJETÉES,5TG,25/PQT

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURES SURJETÉES,5TG,25/PQT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.84 / PAQUET de 25
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
  • N° article CDR30C575
  • N° de modèle du manufacturier 30C575
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable
  • CouleurBlanc
  • Entrejambe34-15/16 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 classe 1
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • Taille5T Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Pour taille de poitrine 35-3/8 po
  • Matériau Film de polyéthylène microporeux, tissu de polypropylène filé-lié non tissé
  • Série Condor
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Caractéristiques Poignets et chevilles élastiques
  • Type de fermeture Glissière
  • Pulvérisation réduite Non
  • Poids du tissu 1,9 oz