!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,CT SURJETÉE,4TG,25/PQ

COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,CT SURJETÉE,4TG,25/PQ

DUPONT

COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,CT SURJETÉE,4TG,25/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,CT SURJETÉE,4TG,25/PQ

COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,CT SURJETÉE,4TG,25/PQ

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 494,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCTY125SWH4X25VP
  • N° de modèle du manufacturier TY125SWH4X0025VP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.36 lb

Informations sur le produit

Combinaison Tyvek 400 blanche, taille 4TG, en Tyvek, un tissu breveté en polyéthylène flash-spun. Conforme aux normes USDA,FDA,OSHA,ANSI/ISEA 101. Coupe confortable, longue fermeture à glissière, taille élastique, rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine52-3/4 po - 56-1/4 po
  • Entrejambe33 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesUSDA, FDA, OSHA, ANSI/ISEA 101
  • Type de fermetureGlissière
  • Taille4T Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 52-3/4 po - 56-1/4 po
  • Matériau Tyvek
  • Série Tyvek 400
  • Caractéristiques Ajustement confortable, plus longue glissière, ceinture élastique
  • Poids du tissu 1,2 oz/vg²
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande