!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG

DUPONT

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCSL127B4X
  • N° de modèle du manufacturier SL127BWH4X001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 950
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuchon Tychem 4000 blanche, résistante aux produits chimiques, taille 4TG, en film Saranex 23-P stratifié sur base PEHD. Conforme aux normes ASTM D1777, D3776, D3786, D5034, 16 CFR 1610 classe 1. Poignets/chevilles élastiques et rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison DuPont Tychem SL
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine50-3/4 po - 54-1/4 po
  • Entrejambe32 po
  • Style de coutureLiée
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D5034, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • CaractéristiquesPoignets et chevilles élastiques
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu3,6 oz
  • Épaisseur13 mil
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tychem 4000
  • Série Tychem 4000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Antistatique Non
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Glissière, rabat-tempête avec adhésif
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille 4T Grand

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande