COMBINAISON,TYCHEM 4000,RABATS BOTTES/CHAUSS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURES ÉTANCHES,4TG,6/PQT
COMBINAISON,TYCHEM 4000,RABATS BOTTES/CHAUSS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURES ÉTANCHES,4TG,6/PQT
DUPONT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Combinaison blanche résistante aux produits chimiques, taille 4TG, en Tychem 4000. Conforme aux normes ASTM. Capuchon, chaussettes attachées, rabat extérieur pour bottes, coutures étanches et rabat anti-tempête.
Spécifications techniques
Article Combinaisons de travail
Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête
Pour taille de poitrine 51-3/4 po - 55-1/4 po
Matériau Tychem 4000
Série Tychem 4000
Étanche aux gaz Non
Étanche aux liquides Oui
Caractéristiques Capuche, chaussettes attachées avec rabat extérieur pour les bottes, coutures étanches
Type de fermeture Rabat anti-tempête, fermeture à glissière
Pulvérisation réduite Oui
Poids du tissu 3,6 oz
Type de cheville Élastique
Couleur Blanc
Entrejambe 32 po
Style de couture Collé
Normes ASTM D1777, D3776, D3786, D5034
Comprend des couvre-bottes Non
Étanchéité à la pulvérisation Oui
Style de dos respirant Aucun
Comprend les rabats extérieurs des bottes Oui
Capuchon intégré Oui