!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, CT SURJETÉE, BLANCHE, 3TG

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, CT SURJETÉE, BLANCHE, 3TG

DUPONT

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, CT SURJETÉE, BLANCHE, 3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, CT SURJETÉE, BLANCHE, 3TG

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,TYVEK 400,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, CT SURJETÉE, BLANCHE, 3TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCTY122SWH3X25VP
  • N° de modèle du manufacturier TY122SWH3X0025VP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Combinaison Tyvek 400 blanche, taille 3TG, en Tyvek, un tissu breveté en polyéthylène flash-spun. Conforme aux normes USDA,FDA,OSHA,ANSI/ISEA 101. Capuchon, chaussons antidérapants, rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison à capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine49-1/4 po - 52-3/4 po
  • Entrejambe32 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesUSDA, FDA, OSHA, ANSI/ISEA 101
  • Type de fermetureGlissière
  • Taille3T Grand
  • Type de cheville Bottines
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 49-1/4 po - 52-3/4 po
  • Matériau Tyvek
  • Série Tyvek 400
  • Caractéristiques Ajustement confortable, plus longue glissière, ceinture élastique
  • Poids du tissu 1,2 oz/vg²
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande