!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400D,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,3TG

COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400D,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,3TG

DUPONT

COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400D,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400D,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,3TG

COMBINAISON JETABLE À COL,TYVEK 400D,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,3TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCTD125SWB3X
  • N° de modèle du manufacturier TD125SWB3X0025CM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 948
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Combinaison jetable à col Tyvek 400 d blanche, taille 3TG, en polyéthylène filé-lié haute densité. Devant conforme ASTM D1777, dos conforme ASTMD117. Devant en Tyvek blanc/dos en SMS bleu, capuche et bottes attachées, poignets/chevilles élastiques.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable à col
  • CouleurBlanc/bleu jean
  • Pour tour de taille59-1/2 po
  • MatériauTyvek (avant)/tissu thermolié par fusion-soufflage (SMS) (arrière)
  • SérieTyvek 400 D
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueNon
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureGlissière
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Capuchon intégréNon
  • Taille3TG
  • Type de cheville Élastique
  • Pour taille de poitrine 49-1/4 po - 52-3/4 po
  • Entrejambe 33 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D1777 (avant), ASTM D117 (arrière)
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques Devant en Tyvek blanc / dos en SMS bleu, capuche et bottes attachées, poignets / chevilles élastiques.
  • Style de dos respirant Intégral
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,2 oz/1,8 oz

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande