!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, 2XL

COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, 2XL

KIMBERLY-CLARK

COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, 2XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, 2XL

COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, 2XL

KIMBERLY-CLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB49105
  • N° de modèle du manufacturier 49105
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • ColourWhite
  • Inseam41 in
  • PackagingIndividually Packaged
  • SeriesKleenGuard(TM) A20
  • EPA LevelNot Rated
  • Includes Boot CoversNo
  • Spray TightNo
  • FeaturesElastic Back
  • High-VisibilityNo
  • Style de dos respirantAucun
  • Matériau de la combinaisonSMMMS
  • Includes Thumb LoopsNo
  • Reduced SprayNo
  • Capuchon intégréNon
  • Hazard Protection TypeHazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Dry Particulates
  • Size2XL
  • Ankle Style Elastic
  • Fits Chest Size 30 in
  • Material SMMMS
  • Seam Style Serged
  • Standards NFPA 99 for Antistatic Material
  • Gas Tight No
  • Liquid Tight No
  • Coverall Style Collared
  • Hazard Type Dry Particulate
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Includes Outer Boot Flaps No
  • Material Performance Heavy Duty
  • Brand and Series KleenGuard(TM) A20
  • Garment Style Coverall
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Taille 2T Grand
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande