!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE,FILM MICROPOREUX, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES

COMBINAISON JETABLE,FILM MICROPOREUX, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES

KLEENGUARD

COMBINAISON JETABLE,FILM MICROPOREUX, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES close
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
COMBINAISON JETABLE,FILM MICROPOREUX, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES

COMBINAISON JETABLE,FILM MICROPOREUX, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 203,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KMB38930
  • N° de modèle du manufacturier 38930
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Combinaison jetable Kleenguard A35 blanche de taille 2TG. Fabriquées à partir d'un film laminé microporeux et répondent aux normes ANSI/ISEA 101-1996. Les combinaisons de protection contre les liquides et les particules sont un vêtement unique offrant une couverture continue de la cheville au cou. Elles sont portées par-dessus les vêtements personnels et protègent le devant, le dos, les bras et les jambes du travailleur.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable
  • CouleurBlanc
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesANSI/ISEA 101-1996
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • Type de fermetureGlissière
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Taille2T Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Matériau Film microporeux
  • Série KleenGuard A35
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)