!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, 2TG, 1,56OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, 2TG, 1,56OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, 2TG, 1,56OZ close
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
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, 2TG, 1,56OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, 2TG, 1,56OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 366,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLWH18B92-107-06
  • N° de modèle du manufacturier 68-1800-107-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 0.313 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison à capuche blanche Alphatec 1800 est de taille 2TG et fabriquée en polyéthylène. Elle répond aux normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, ISO 13982-2, ASTM E96, méthode B. Elle est perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire le risque de stress thermique, élastiquée pour offrir un confort ergonomique optimisé, et pourvue d'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine31 po
  • Entrejambe31 po
  • Style de coutureBordée
  • NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, ISO 13982-2, ASTM E96, méthode B
  • Comprend des couvre-bottesOui
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • CaractéristiquesPerméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, ajustement élastique ergonomique pour améliorer le confort, le modèle avec bottines (107) est doté de semelles antidérapantes Surestep complètement plates pour améliorer la sécurité, l'usure et le confort, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesOui
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu1,56 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 28 po
  • Matériau Film microporeux stratifié
  • Série AlphaTec 1800
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Antistatique Oui
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Glissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouce Oui
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille 2TG