!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À COL,2TG,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,COUTURE BORDÉE

COMBINAISON JETABLE À COL,2TG,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,COUTURE BORDÉE

GAMMAGUARD CE

COMBINAISON JETABLE À COL,2TG,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,COUTURE BORDÉE close
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
COMBINAISON JETABLE À COL,2TG,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,COUTURE BORDÉE

COMBINAISON JETABLE À COL,2TG,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,COUTURE BORDÉE

GAMMAGUARD CE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $807.70 / CAISSE de 25
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
  • N° article ENVCE11013CIS2XL
  • N° de modèle du manufacturier CE11013CIS2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

Combinaison Gammaguard CE blanche, de taille 2TG, en Gammaguard. Répond aux normes ANSI/ISEA 101-1996, R2008. Comporte des élastiques aux poignets et aux chevilles, ainsi qu'une fermeture à glissière.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Pour taille de poitrine44 po
  • Entrejambe76.20 po
  • Style de coutureBordée
  • NormesANSI, ISEA 101-1996 R2008
  • Étanche aux liquidesOui
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style de dos respirantIntégral
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréNon
  • Taille2T Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 71.12 po
  • Matériau GammaGuard
  • Série GammaGuard CE
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Poignets et chevilles tunnelisés
  • Type de fermeture Glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 2,1 oz