Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison jetable à col blanc Proshield 60 est de taille TTTTTG. Fabriquée à partir d'un film laminé microporeux et répond aux normes ASTM D751, D1117, D5034, D257, D257. Les combinaisons de protection contre les liquides et les particules sont un vêtement unique offrant une couverture continue de la cheville au cou. Elles sont portées par-dessus les vêtements personnels et protègent l'avant, le dos, les bras et les jambes du travailleur.
Spécifications techniques
ArticleCombinaisons jetables à col
CouleurBlanc
Pour tour de taille54-3/4 po à 58-1/4 po
MatériauProClean 60
SérieProClean 60
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesNon
Style de dos respirantAucun
Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
Capuchon intégréNon
Épaisseur10 mil
Type de chevilleOuverte
Pour taille de poitrine54-3/4 po à 58-1/4 po
Entrejambe29-3/4 po
Style de coutureSurfilé
NormesASTM D751, D1117, D5034, D257, D257
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationNon
Type de fermetureFermeture à glissière
Pulvérisation réduiteOui
Poids du tissu1,8 oz
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 474,92 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 81,20 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: