!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,TYVEK 400,BOTTES À RABATS,SEMELLE ANTIDÉRAPANTE,POIGNETS ÉLASTIQUES,3TG,25/PQ

COMBINAISON,TYVEK 400,BOTTES À RABATS,SEMELLE ANTIDÉRAPANTE,POIGNETS ÉLASTIQUES,3TG,25/PQ

DUPONT

COMBINAISON,TYVEK 400,BOTTES À RABATS,SEMELLE ANTIDÉRAPANTE,POIGNETS ÉLASTIQUES,3TG,25/PQ close
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
COMBINAISON,TYVEK 400,BOTTES À RABATS,SEMELLE ANTIDÉRAPANTE,POIGNETS ÉLASTIQUES,3TG,25/PQ

COMBINAISON,TYVEK 400,BOTTES À RABATS,SEMELLE ANTIDÉRAPANTE,POIGNETS ÉLASTIQUES,3TG,25/PQ

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $646.31 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG24AG71
  • N° de modèle du manufacturier TY121SWH3X0025NS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.4 lb

Informations sur le produit

Combinaison Tyvek 400 blanche, taille 3TG, en polyéthylène filé-lié haute densité. Conforme aux normes USDA, FDA, OSHA. Rabat anti-tempête. Les combinaisons de protection contre les liquides et les particules sont un vêtement unique offrant une couverture continue de la cheville au cou. Elles sont portées par-dessus les vêtements personnels et protègent l'avant, le dos, les bras et les jambes du travailleur.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine47-1/4 po à 50-3/4 po
  • MatériauTyvek 400
  • SérieTyvek 400
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesOui
  • Capuchon intégréNon
  • Épaisseur5,9 mil
  • Type de cheville Bottines
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 31-1/2 po
  • Style de couture Surfilé
  • Normes Département de l'Agriculture, FDA et OSHA
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,2 oz
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)