!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS A40 REFLEX

COMBINAISONS A40 REFLEX

KLEENGUARD

COMBINAISONS A40 REFLEX close
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
COMBINAISONS A40 REFLEX

COMBINAISONS A40 REFLEX

KLEENGUARD

Prix de vente  : $168.93 / CAISSE

L’offre prend fin le 30 AVR 2025

Votre prix :
337,85 $ / CAISSE de 25
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
  • N° article KMB47996
  • N° de modèle du manufacturier 47996
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.545 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons jetables de protections contre les liquides et les particules
  • CouleurBlanc
  • Pour taille de poitrine44-47 po
  • Hauteur maximale72 po
  • Style de coutureSerge
  • NormesNFPA 99, ASTM F1671
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • AntistatiqueOui
  • CaractéristiquesL'équipement de protection individuelle (EPI) KleenGuard développe vos capacités au lieu de les limiter - il vous permet d'assurer une productivité et une sécurité maximales pour vous et vos employés. Offrir à votre équipe des vêtements de protection confortables est un devoir, et les combinaisons Kleenguard A40 Reflex sont un excellent outil. Le matériau qui les compose est 3,8 fois plus efficace pour faire barrière aux liquides que nos concurrents. Ces combinaisons jetables ont passé les tests NFPA 99 pour les matériaux antistatiques, elles protègent contre la pénétration de sang ou de fluides corporels d'après ASTM F1670, et elles sont testées pour protéger contre les isocyanates (40 %). Les utilisations peuvent comprendre la peinture, la manipulation de liquides, et les tâches générales de manutention. Faire le bon choix en termes de protection personnelle est difficile. Opérez avec distinction grâce à l'équipement de protection individuelle (EPI) KleenGuard.
  • Poids du matériauLéger
  • Type de fermetureGlissière
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Type de vêtementCombinaison
  • Taille de poitrine maximale47 po
  • Type de protectionProtection contre les liquides et les particules
  • Type de cheville Élastique
  • Style de manchette Élastique
  • Matériau Film stratifié nontissé
  • Hauteur minimale 69 po
  • Série A40
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style (combinaisons) Conbinaison avec capuche
  • Type de danger Protection générale contre les éclaboussures de produits à base d'eau ou de produits chimiques, de liquides ou de particules de poussières
  • Style de dos respirant Aucun
  • Matériau de la combinaison Film stratifié nontissé
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Type de protection contre les dangers Protection générale contre les éclaboussures de produits à base d'eau ou de produits chimiques, de liquides ou de particules de poussières
  • Taille de poitrine minimale 44 po
  • Taille G