!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,6/PQ

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,6/PQ

DUPONT

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,6/PQ close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,6/PQ

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,TG,6/PQ

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,039.67 / PAQUET de 6
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
  • N° article WWG4LTY4
  • N° de modèle du manufacturier C3127TTNXL000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 951
  • Poids à l’expédition 8.12 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuchon Tychem 5000 beige, résistante aux produits chimiques, taille TG. Barrière multicouche stratifiée sur base polypropylène non tissé. Conforme aux normes ASTM D1117, D5597, D5034. Poignets/chevilles élastiques et rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons à capuchon résistantes aux produits chimiques
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine41-1/4 po à 44-3/4 po
  • Entrejambe29-1/2 po
  • Style de coutureScellée
  • NormesASTM D1117, D5597, D5034
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • Épaisseur18 mil
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Havane
  • Pour tour de taille 53 po
  • Matériau Tychem 5000
  • Série Tychem 5000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Caractéristiques Élastique au niveau des poignets et chevilles ouvertes, fermeture sous patte
  • Type de fermeture Fermeture sous patte, fermeture à glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 4,4 oz
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)