!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN,TYCHEM10000,CAP ADAPT RESPRTR,TG

COMBIN,TYCHEM10000,CAP ADAPT RESPRTR,TG

DUPONT

COMBIN,TYCHEM10000,CAP ADAPT RESPRTR,TG close
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
COMBIN,TYCHEM10000,CAP ADAPT RESPRTR,TG

COMBIN,TYCHEM10000,CAP ADAPT RESPRTR,TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 376,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 753,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DUCTK128T-XL
  • N° de modèle du manufacturier TK128TLYXL000200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureDouble rabat anti-tempête avec fermeture adhésive
  • Pour taille de poitrine42-1/4 po - 45-3/4 po
  • Style de coutureCollé
  • NormesASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5733, ASTM D5034, 16 CFR 1610 classe 1
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • CaractéristiquesLes coutures étanches offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les éclaboussures de liquides lourds. Une couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, capuche ajustée au respirateur avec ouverture élastique autour du visage, conçue pour couvrir le cou et le menton et s'adapter au masque respiratoire, fermeture à glissière solide pour une fermeture résistante et flexible, une fermeture à glissière plus longue s'étend jusqu'au menton pour une couverture complète de la zone du cou, Le rabat anti-tempête couvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec deux bandes adhésives pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau du poignet, chaussettes intégrées composées d'un matériau de vêtement, les rabats attachés sont conçus pour couvrir les dessus de bottes afin de réduire le potentiel d'intrusion de liquide.
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesOui
  • Type de cheville Bottines
  • Couleur Lime
  • Entrejambe 30 po
  • Série TK128TLY
  • Comprend des couvre-bottes Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Capuchon intégré Oui