!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,4TG

COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,4TG

DUPONT

COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,4TG close
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
COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,4TG

COMBIN TYCHEM6000,CAP ADAPT RESPRTR,4TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.86 / CHAQUE
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
  • N° article DUCTF145T4X
  • N° de modèle du manufacturier TF145TGY4X000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Tychem(R) F combinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat-tempête double
  • Pour taille de poitrine54-3/4 po - 58-1/4 po
  • Entrejambe34 po
  • Style de coutureScellée
  • NormesASTM D3776, D3787, D5733, D751, D2582, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureGlissière, rabat-tempête
  • Taille4T Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Gris
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tychem(R) F
  • Série TF145TGY
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Les coutures étanches offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les fortes projections de liquides, une couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, capuche en trois parties avec fermeture à glissière plus longue qui s'étend jusqu'au menton pour une couverture complète de la zone du cou et un bon ajustement autour d'un respirateur, le rabat anti-tempête couvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau du poignet, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau de la cheville.
  • Capuchon intégré Oui