!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,PROSHIELD 6 SFR,CAPCH,SRT,TG

COMBINAISON,PROSHIELD 6 SFR,CAPCH,SRT,TG

DUPONT

COMBINAISON,PROSHIELD 6 SFR,CAPCH,SRT,TG close
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
COMBINAISON,PROSHIELD 6 SFR,CAPCH,SRT,TG

COMBINAISON,PROSHIELD 6 SFR,CAPCH,SRT,TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.55 / CHAQUE
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
  • N° article DUCTM127S-XL
  • N° de modèle du manufacturier TM127SBUXL002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison à glissière sur le devant, avec capuche et élastiques aux poignets et aux chevilles, grand.
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Entrejambe29-1/2 po
  • SérieTM127SBU
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • TailleT Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Bleu
  • Style de couture Surjeté
  • Normes ASTM D3776, ASTM D1117, ASTM D5034, ASTM D257 (1081), ASTM D6413
  • Caractéristiques Capuche attachée avec ouverture élastique autour du visage, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, ouverture élastique pour un ajustement plus serré à la cheville, rabats anti-tempête.
  • Capuchon intégré Oui