Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
COMBINAISON JETABLE À COL,POLYPROPYLÈNE,COUTURES SURJETÉES,BL,G,25/PQT
COMBINAISON JETABLE À COL,POLYPROPYLÈNE,COUTURES SURJETÉES,BL,G,25/PQT
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Combinaison jetable
Couleur Bleu
Pour tour de taille 27 po
Matériau Polypropylène
Série Condor
Étanche aux gaz Non
Étanche aux liquides Non
Antistatique Non
Haute visibilité Non
Type de fermeture Glissière
Comprend des brides de pouce Non
Capuchon intégré Non
Taille Grand
Type de cheville Ouverte
Pour taille de poitrine 27 po
Entrejambe 30-5/32 po
Style de couture Surjetée
Normes ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 classe 1
Comprend des couvre-bottes Non
Étanchéité à la pulvérisation Non
Caractéristiques Poignets et chevilles ouverts
Style de dos respirant Aucun
Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
Pulvérisation réduite Non
Poids du tissu 1,39 oz
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Produits similaires
CONDOR
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
67,66 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer